APOLLO VALVES 82LF-100 Series 3-delad helport gängad ände brons kulventiler


Filter
Kulmaterial: Blyfri förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Förzinkat stål med vinylgrepp , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: C27450LF Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -50 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris (ex moms)
A
82LF103C4
----1 531 SEK
A
82LF1042749
FNPT-3 / 4 "Spärr och mutter i rostfritt stål, monterad torr1 688 SEK
A
82LF10446
FNPT-3 / 4 "Spärrspak, endast låst i stängt läge2 098 SEK
A
82LF1080227
FNPT-2"Jordad spärr och mutter i rostfritt stål7 107 SEK
A
82LF10119
FNPT-1 / 4 "Låsplatta1 654 SEK
A
82LF10157
FNPT-1 / 4 "Syre rengöras1 429 SEK
A
82LF10350
FNPT-1 / 2 "2-1 / 4 "förlängning av kolstålslås1 839 SEK
A
82LF10410
FNPT-3 / 4 "Spak och mutter i rostfritt stål1 656 SEK
A
82LF10411
FNPT-3 / 4 "Therma-Seal isolerande handtag1 841 SEK
A
82LF10810
FNPT-2"Spak och mutter i rostfritt stål6 930 SEK
A
82LF10650
FNPT-1 1/4 lbs.2-1 / 4 "förlängning av kolstålslås3 726 SEK
A
82LF10327
FNPT-1 / 2 "Spärr och mutter i rostfritt stål1 463 SEK
A
82LF1050227
FNPT-1"Jordad spärr och mutter i rostfritt stål2 170 SEK
A
82LF10504
FNPT-1"2-1 / 4 "stamförlängning2 269 SEK
A
82LF10527
FNPT-1"Spärr och mutter i rostfritt stål2 157 SEK
A
82LF10357
FNPT-1 / 2 "Syre rengöras1 585 SEK
A
82LF10311
FNPT-1 / 2 "Therma-Seal isolerande handtag1 621 SEK
A
82LF10507
FNPT-1"Teehandtag2 166 SEK
A
82LF10727
FNPT-1 1/2 lbs.Spärr och mutter i rostfritt stål3 892 SEK
A
82LF10827
FNPT-2"Spärr och mutter i rostfritt stål7 089 SEK
A
82LF1040227
FNPT-3 / 4 "Jordad spärr och mutter i rostfritt stål1 701 SEK
A
82LF10710
FNPT-1 1/2 lbs.Spak och mutter i rostfritt stål3 732 SEK
A
82LF10310
FNPT-1 / 2 "Spak och mutter i rostfritt stål1 437 SEK
A
82LF10346
FNPT-1 / 2 "Spärrspak, endast låst i stängt läge1 878 SEK
A
82LF10404
FNPT-3 / 4 "2-1 / 4 "stamförlängning1 758 SEK
A
82LF10510
FNPT-1"Spak och mutter i rostfritt stål2 150 SEK
A
82LF10601
FNPT-1 1/4 lbs.Standard2 887 SEK
A
82LF10646
FNPT-1 1/4 lbs.Spärrspak, endast låst i stängt läge3 397 SEK
A
82LF10627
FNPT-1 1/4 lbs.Spärr och mutter i rostfritt stål2 987 SEK
A
82LF1070227
FNPT-1 1/2 lbs.Jordad spärr och mutter i rostfritt stål3 910 SEK
A
82LF10610
FNPT-1 1/4 lbs.Spak och mutter i rostfritt stål2 975 SEK
A
82LF10711
FNPT-1 1/2 lbs.Therma-Seal isolerande handtag3 970 SEK
A
82LF10857
FNPT-2"Syre rengöras7 024 SEK
A
82LF10804
FNPT-2"2-1 / 4 "stamförlängning7 304 SEK
A
82LF1030227
FNPT-1 / 2 "Jordad spärr och mutter i rostfritt stål1 481 SEK
A
82LF10427
FNPT-3 / 4 "Spärr och mutter i rostfritt stål1 683 SEK
A
82LF1052749
FNPT-1"Spärr och mutter i rostfritt stål, monterad torr2 162 SEK
A
82LF-109-01
FNPT x FNPT2.5 "--11 020 SEK
A
82LF-107-01
FNPT x FNPT1.5 "--3 137 SEK
A
82LF-103-01
FNPT x FNPT1 / 2 "--1 184 SEK
A
82LF-101-01
FNPT x FNPT1 / 8 "--979 SEK
A
82LF-102-01
FNPT x FNPT3 / 8 "--1 070 SEK
A
82LF-104-01
FNPT x FNPT3 / 4 "--1 443 SEK
A
82LF-108-01
FNPT x FNPT2"--5 778 SEK
A
82LF-105-01
FNPT x FNPT1"--1 841 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?