Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 82LF24601 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01

APOLLO VALVES 82LF24601 Blyfri Brons Kulventil Löd 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD3MDP Modell: 82LF24601Korsref.: 40D964 / 82LF-246-01
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
3 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82LF24301 Blyfri brons Kulventil Löd 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Löd x Löd1 / 2 "-1 / 2 "-1 628 kr
APOLLO VENTILER 82LF24401 Blyfri brons Kulventil Löd 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401Löd x Löd3 / 4 "-3 / 4 "-2 002 kr
APOLLO VENTILER 82LF24501 Blyfri brons kulventil Löd 1 In | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Löd x Löd1"-1"-2 543 kr
APOLLO VENTILER 82LF24701 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Löd x Löd1.5 "-1.5 "-4 139 kr
APOLLO VENTILER 82LF24801 Blyfri Brons Kulventil Löd 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Löd x Löd2"-2"-8 490 kr
APOLLO VENTILER 82LF24901 Blyfri brons Kulventil Löd 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Löd x Löd2.5 "-2.5 "-15 143 kr
APOLLO VENTILER 82LF24694 Kulventil, 1-1/4 Inch Löd, Full Port, 3 delar, Brons | BY4GAN 82LF24694Löd-1 1/4 lbs.-Balanseringsstopp4 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82LF24601 Blyfri Brons Kulventil Löd 1-1/4 In
3 239 kr /enhet