Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 89-508-01 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AA9DCN Modell: 89-508-01Korsreferens: 1CKN9

Få det Maj 22, Onsdag
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
7 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad A108-kolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typVårens återkomst
Max. Tryck1500 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd20 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialArtikelMax. TryckRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 89-503-01A Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01ARostfritt stål med vinylhandtagKulventil2000 psi WOG1 / 2 "2 536 kr
APOLLO VENTILER 89-504-01A Kolstål Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARostfritt stål med vinylhandtagKulventil2000 psi WOG3 / 4 "3 029 kr
APOLLO VENTILER 89-505-01A Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARostfritt stål med vinylhandtagKulventil2000 psi WOG1"3 170 kr
APOLLO VENTILER 89-506-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Rostfritt stålKulventil1500 psi WOG1.25 "5 208 kr
APOLLO VENTILER 89-507-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Rostfritt stålKulventil1500 psi WOG1.5 "6 142 kr
APOLLO VENTILER 89501P01A Kulventil, 1/4 tum BSPP, kolstål, fjäderretur | CB2TQR 89501P01A-Spring Retur Ball Valve--2 417 kr
APOLLO VENTILER 8950208A Kulventil, 3/8 tum NPT, kolstål, fjäderretur | CB2TQU 8950208A-Spring Retur Ball Valve--2 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 89-508-01 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 2 In
7 723 kr /enhet