CHERNE Petro Econ-O-Grip Pluggar


Cherne Petro Econ-O-Grip pluggar används i lågtrycksblockering och pluggningsapplikationer i öppna rör som involverar kemikalier som kolväten. De har beslag i rostfritt stål med nitrilgummi O-ringar för kemisk resistens och hållbarhet. Dessa pluggar kan också fungera som ett rördammskydd.

Filter
Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris (ex moms)
A
273318
1.5 "1.44" till 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "Rostfritt stål219 SEK
A
273328
2"1.96" till 2.25"2 psi/5 fot.2.62 "Rostfritt stål247 SEK
A
273338
3"2.86" till 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "Rostfritt stål392 SEK
A
273348
4"3.78" till 4.3"2 psi/5 fot.3.25 "Rostfritt stål462 SEK
A
273358
5"4.62" till 5.3"1 psi/2 fot.3.55 "Rostfritt stål736 SEK
A
273368
6"5.62" till 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "Rostfritt stål802 SEK

Funktioner

  • Cherne Petro Econ-O-Grip pluggar kan hantera ett maximalt tryck på 2/5 fot och ett maximalt mottryck på 2 PSI (0.14 bar) / 1 PSI (0.07 bar).
  • Deras O-ring av nitrilgummi ger en positiv lufttät och läckagetät tätning.
  • De är i NPT-storlek med nominell storlek från 1.5 till 6 tum.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001
  • OSHA

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa Petro Econ-O-Grip-pluggar?

Användare måste sätta in dessa pluggar i rengörings-T-stycket eller önskat rör efter att ha lossat vingmuttern. Sedan kan de dra åt vingmuttern för att avsluta installationen.

Hur tar man bort dessa Petro Econ-O-Grip-pluggar?

Användare bör först ta bort mottrycket på dessa Cherne Petro Econ-O-Grip pluggar innan de lossar eller tar bort pluggen. Lossa sedan vingmuttern på enheten och ta bort pluggen från röret eller rengörings-T-stycket.

Vilka är punkterna att komma ihåg innan du installerar dessa pluggar?

  • Välj en plugg med rätt storlek enligt rörstorleken.
  • Se till att pluggens maximala mottryck matchar applikationskraven.
  • Rengör den valda kontakten med en mild tvål och vatten utan att använda något rengöringsmedel. Rengör röret och appliceringsområdet från främmande ämnen för att minska pluggskador.
  • Kontrollera pluggen för eventuella sprickor, korrosion, nötning, skärsår, läckor eller lösa beslag.
  • Dessa pluggar rekommenderas inte för trycktester.

Hur förvarar man dessa Cherne Petro Econ-O-Grip pluggar?

Dessa pluggar måste förvaras på en torr plats under 110 grader F och borta från solljus och ozon eller ultravioletta ljuskällor. De kan hängas upp vertikalt eller placeras horisontellt för förvaring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?