APOLLO VENTILER 94A-20A-01 Mässing Kulventil Inline Löd 4 In | AA9CZW 1CKE9

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Mässing Kulventil Inline Löd 4 In

Finns i lager
Artikel: AA9CZW Modell: 94A-20A-01Korsreferens: 1CKE9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål med korrosionsbeständig plätering
Hantera typSpak
Max. Tryck400 psi WOG
Rörstorlek4"
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
Rörstorlek4"
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.28
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 94A-101-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-120SEK
APOLLO VENTILER 94A-102-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-107SEK
APOLLO VENTILER 94A-103-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-155SEK
APOLLO VENTILER 94A-104-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-261SEK
APOLLO VENTILER 94A-105-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi WOG1"-346SEK
APOLLO VENTILER 94A-106-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-546SEK
APOLLO VENTILER 94A-107-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-777SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Mässing Kulventil Inline Löd 4 In
4 362 kr /enhet