Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 Degree 1 Inch 316 Rostfritt Stål | AE9GEA 6JK55

APPROVED VENDOR 1 150 ST ELBOW 316 Street Armbow 90 grader 1 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE9GEA Modell: 1 150 ST ELBOW 316Korsreferens: 6JK55
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTV3 Street Armbåge 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FMX 1LTV3304 Stainless Steel1 / 8 "64SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV4 Street Armbåge 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FMY 1LTV4304 Stainless Steel1 / 4 "89SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV5 Street Armbåge 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FMZ 1LTV5304 Stainless Steel3 / 8 "112SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV6 Street Armbåge 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNA 1LTV6304 Stainless Steel1 / 2 "140SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV7 Street Armbåge 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNB 1LTV7304 Stainless Steel3 / 4 "221SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV8 Street Armbåge 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNC 1LTV8304 Stainless Steel1"306SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV9 Street Armbåge 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FND 1LTV9304 Stainless Steel1.25 "551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1 150 ST ELBOW 316 Street Armbow 90 grader 1 tum 316 rostfritt stål
371SEK /enhet