Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LTV7 Street Armbåge 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNB

APPROVED VENDOR 1LTV7 Street Armbow 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2FNB Modell: 1LTV7
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTV3 Street Armbåge 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FMX 1LTV3304 Stainless Steel1 / 8 "64SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV4 Street Armbåge 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FMY 1LTV4304 Stainless Steel1 / 4 "89SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV5 Street Armbåge 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FMZ 1LTV5304 Stainless Steel3 / 8 "112SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV6 Street Armbåge 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNA 1LTV6304 Stainless Steel1 / 2 "140SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV8 Street Armbåge 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNC 1LTV8304 Stainless Steel1"306SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTV9 Street Armbåge 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FND 1LTV9304 Stainless Steel1.25 "551SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTW1 Street Armbåge 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNE 1LTW1304 Stainless Steel1.5 "634SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTV7 Street Armbow 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi
221SEK /enhet