Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1-1CP-10-M7- Wing Screw Iron 10-24 X 1-1/2 Inch, 25PK | AE7MCW 5ZFG6

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Wing Screw Järn 10-24 X 1-1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE7MCW Modell: 1-1CP-10-M7-Korsreferens: 5ZFG6
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
1 463 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 2 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek3 / 8 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1 1 / 16 "
Längd1.5 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd1 / 2 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek10-24
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Wing Screw Järn 10-24 X 1-1/2 tum, 25PK
1 463 kr /packa