Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1-EFP-10-17- Wing Screw Iron Zinc 3/8-16 X1-1/2, 25PK | AE7MDB 5ZFH1

APPROVED VENDOR 1-EFP-10-17- Vingskruv Järn Zink 3/8-16 X1-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE7MDB Modell: 1-EFP-10-17-Korsreferens: 5ZFH1
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
1 939 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.5 / 8 "
Huvudhöjd7 / 8 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek5 / 8 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd1.5 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd7 / 8 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek3 / 8-16
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.01
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFP-10-17- Vingskruv Järn Zink 3/8-16 X1-1/2, 25PK
1 939 kr /packa