Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 10E187 Nippel 1/8 tum x 8 tum Npt stål - paket med 25 | AA2DAZ

APPROVED VENDOR 10E187 Nippel 1/8 tum x 8 tum Npt stål - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AA2DAZ Modell: 10E187
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
359SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart svetsat stål
Längd8"
Max. Tryck150 psi @ 400 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.0.405 "
Rörstorlek1 / 8 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 10E173 Nippel 1/8 tum x 3/4 tum Npt stål - paket med 25 | AA2DAM 10E1733 / 4 "198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 10E187 Nippel 1/8 tum x 8 tum Npt stål - paket med 25
359SEK /enhet