Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 10E831 Vridbar krok Neo Mag Svart 1-15 / 32 Diameter 65 lb | AA2DZZ

APPROVED VENDOR 10E831 Swivel Hook Neo Mag Black 1-15/32 Diameter 65lb

Finns i lager
Artikel: AA2DZZ Modell: 10E831
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
409SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar krok
Bas Dia.1-15 / 32 "
FärgSvart
FinishPulverlackerad rund bas med förkromad krok
Hook Eye inuti H15 / 16 "
Hook Eye inuti W3 / 8 "
Krokhöjd1-13 / 16 "
Krok typMagnetisk
MaterialNeodymmagneter
MonteringMagnetisk
Öppningsstorlek5 / 8 "
Total längd2.25 "
TypMagnetisk
Bredd1 / 4 "
Arbetsbelastningsgräns65 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 10E831 Swivel Hook Neo Mag Black 1-15/32 Diameter 65lb
409SEK /enhet