Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 10F327 Svängbackventil Mässing 2 tum Npt | AA2EUA

APPROVED VENDOR 10F327 Svängbackventil mässing 2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA2EUA Modell: 10F327
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
2 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center2-5 / 8 "
AnslutningstypNPT
Kracktryck0.75 till 1 psi
Hexstorlek2.625 "
Längd4 7 / 32 "
MaterialMässing
Max. Temp.180 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
SittmaterialMässing
Storlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.34
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.AnslutningstypKracktryckMax. VattentryckMonteringsplatsTotala höjdenSittmaterialStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 10F288 Gungventil Brons 1/4 tum Npt | AA2ERJ 10F288406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 4 "439SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F289 Gungventil Brons 3/8 tum Npt | AA2ERK 10F289406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 8 "437SEK
GODKÄNT SÄLJARE 10F290 Gungventil Brons 1/2 tum Npt | AA2ERL 10F290406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 2 "466SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F291 Gungventil Brons 3/4 tum Npt | AA2ERM 10F291406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 4 "540SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F292 Gungventil Brons 1 tum Npt | AA2ERN 10F292406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1"700SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F293 Gungventil Brons 1-1 / 4 tum Npt | AA2ERP 10F293406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.25 "1 437 kr
GODKÄND SÄLJARE 10F294 Gungventil Brons 1-1 / 2 tum Npt | AA2ERQ 10F294406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.5 "1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 10F327 Svängbackventil mässing 2 tum Npt
2 404 kr /enhet