APPROVED VENDOR 116129-PG Machine Screw Flat 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RMU 2EY72

APPROVED VENDOR 116129-PG Maskinskruv platt 10-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9RMU Modell: 116129-PGKorsreferens: 2EY72

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

971SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 116129-PG Maskinskruv platt 10-32 X 3/8 L, 100PK
971SEK /packa