GODKÄND LEVERANTÖR 12H977 Elektrisk golvvärmare Konvektion 120v | AA4ERE

APPROVED VENDOR 12H977 Elektrisk golvvärmare Konvektion 120v

Finns i lager
Artikel: AA4ERE Modell: 12H977

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk baseboardvärmare
Lufttemp. Stiga160 grader F
Förstärkare AC12.5
BtuH-utgång5118
FärgSvart
Ledningslängd72 "
Djup5.25 "
Värmare TypKonvektion
Höjd8.437 "
Hz60
kW1.5
NEMA Plug-konfiguration1-15P
Antal värmeinställningar2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
SäkerhetsfunktionerÖverhettningsskydd
Spänning120
Watt1500
Bredd33 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8516290060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12H977 Elektrisk golvvärmare Konvektion 120v
1 994 kr /enhet