Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 12R37DPSO Dowel Pin Legering Stål 1/8 X 3/8 L, 100PK | AF2MPB 6VKC0

APPROVED VENDOR 12R37DPSO Dowel Pin Alloy Stål 1/8 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2MPB Modell: 12R37DPSOKorsreferens: 6VKC0

Få det Maj 15, Onsdag
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
588SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/-. 0001 "
Diameter0.125 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3680
FinishSvart
Längdtolerans+/-. 010 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd3 / 8 "
Rockwell HårdhetRC 50 - 58
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1840
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)150000
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12R37DPSO Dowel Pin Alloy Stål 1/8 X 3/8 L, 100PK
588SEK /packa