GODKÄND SÄLJARE 12U125 Lastkapacitet för lastbil 5000 Lb | AA4LVC

APPROVED VENDOR 12U125 Palltruck Lastkapacitet 5000 Lb

Finns i lager
Artikel: AA4LVC Modell: 12U125

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgBlå
ByggStål
FinishPulverlack
Gaffelhöjd sänkt2-15 / 16 "
Gaffelhöjd höjd7-1 / 2 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6.25 "
HandleKuddgrepp
Lyfthöjd Max.7.5 "
Lyfthöjd Min.2.875 "
Lastkapacitet5000 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek7
Totala höjden48 "
Total längd63 "
Total bredd27 "
pivot190 grader
Roller Dia.2.875 "
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.49
Fartygets höjd (cm)122.68
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fettbeslag (2 invändiga och 9 bussningar)
    • Palljack-stil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellGaffelbreddHandleLastkapacitetPris
GODKÄND SÄLJARE 12U124 Lastkapacitet för pallbilar 3800 Lb | AA4LVB 12U1246Stål3800 lb.5 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12U125 Palltruck Lastkapacitet 5000 Lb
8 637 kr /enhet