APPROVED VENDOR Pallyftare


Filter
lager: Förseglad boll , Färg: Blå , Konstruktion: Stål , Avsluta: Pulverlack , Gaffellängd: 48 " , Lyfthöjd Max.: 7.5 " , Lyfthöjd min.: 2.875 " , Totala höjden: 48 " , Total längd: 63 " , Total bredd: 27 " , Roller Dia.: 2.875 " , Rullmaterial: polyuretan , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellGaffelbreddHandleLastkapacitetPris (ex moms)
A
12U124
6Stål3800 lb.5 608 SEK
A
12U125
6.25 "Kuddgrepp5000 lb.8 637 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?