Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 132 x 73A.32D Dragplatta Oval grepp rostfritt stål 304 3 x 12 tum | AC3CER 2RGP4

APPROVED VENDOR 132 x 73A.32D Dragplatta Ovalt grepp rostfritt stål 304 3 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC3CER Modell: 132 x 73A.32DKorsreferens: 2RGP4
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
2 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrdragplatta
FinishTråkig typ 304
GreppstilOval
Grepptjocklek1 / 2 "
Längd12 "
MaterialRostfritt stål
MonteringYtmonterade skruvar
Projektion0.125 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMonteringProjektionBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 132 X 73A.28 Ovalt grepp för dragplåt Aluminium 3 x 12 tum | AC3CET 2RGP5 132 X 73A.28Dull12 "AluminiumYtmonterade skruvar0.125 "3"1 239 kr
GODKÄND SÄLJARE 132 x 70A.3 Dragplatta Oval grepp mässing 3 x 12 tum | AC3CEU 2RGP8 132 x 70A.3Polerad12 "MässingYtmonterade skruvar0.05 "3"1 229 kr
GODKÄND SÄLJARE 122 X 70A.28 Dragplåt Rektangelgrepp Aluminium 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 X 70A.28Dull12 "AluminiumYtmonterade skruvar0.05 "3"808SEK
GODKÄND SÄLJARE 102 X 70A.32D Pull Plate Round Grip Dull 304 3 x 12 In | AC3CEX 2RGR2 102 X 70A.32DTråkig typ 30412 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.05 "3"826SEK
GODKÄND SÄLJARE 102 X 70A.3 Pull Plate Round Grip Messing 3 x 12 In | AC3CEY 2RGR5 102 X 70A.3Polerad12 "MässingYtmonterade skruvar0.05 "3"1 336 kr
GODKÄND FÖRSÄLJARE 132 x 73B.32D Dragplatta Oval grepp matt 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73B.32DTråkig typ 30415 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.125 "3.5 "1 739 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 132 X 70B.28 Dragplatta Ovalt grepp Matt Aluminium 3 1/2 x 15 | AC3CFE 2RGT4 132 X 70B.28Dull15 "AluminiumYtmonterade skruvar0.05 "3.5 "699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 132 x 73A.32D Dragplatta Ovalt grepp rostfritt stål 304 3 x 12 tum
2 028 kr /enhet