Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 13G716 Dataloggtemperatur Dual K | AA4WTE

APPROVED VENDOR 13G716 Datalogger Temperatur Dual K

Finns i lager
Artikel: AA4WTE Modell: 13G716

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
Noggrannhet+/- 0.3% AV LÄSNING +1.4
LarmetJA
BatteritidMer än 9 månader
kompatibel medUSB-mjukvarusats: 13G719, reservbatteri: 13G718, sond av K-typ: 13G720
Djup3.05 "
Digital avläsningJa
Höjd1.18 "
GränssnittUSB-kabel
FjärrkontrollFrivillig
Provpunktslagring32 KB
Programvara krävsJa
Tidsintervall1 sekund till 24 timmar
TypDUBBEL K
VattentätIP61
Bredd3.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod9025801000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Professionell

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritidkompatibel medTypPris
GODKÄND SÄLJARE 13G713 Dataloggtemperatur -4 till 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.29 MånaderUSB-mjukvara: 13G719, reservbatteri: 13G718TEMP1 715 kr
GODKÄND SÄLJARE 13G715 Dataloggtemperatur och luftfuktighet | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/- 3% RHMer än 9 månaderUSB-mjukvara: 13G719, reservbatteri: 13G718TEMP. & RH2 168 kr
GODKÄND SÄLJARE 13G717 Datalogger Temperatur och luftfuktighet Dual K | AA4WTF 13G717+/- 0.3% AV LÄSNING +1.4; 3% RHMer än 9 månaderUSB-mjukvarusats: 13G719, reservbatteri: 13G718, sond av K-typ: 13G720DUBBEL K5 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 13G716 Datalogger Temperatur Dual K
4 610 kr /enhet