APPROVED VENDOR Data Logger


Filter
Djup: 3.05 " , Digital avläsning: Ja , Höjd: 1.18 " , Gränssnitt: USB-kabel , Relativ luftfuktighetsintervall: 0% ~ 100% RH , Temp. Räckvidd: -4 grader till 158 F. , Vattentät: IP61 , Bredd: 3.3 "
StilModellNoggrannhetBatteritidkompatibel medTypPris (ex moms)
A
13G716
+/- 0.3% AV LÄSNING +1.4Mer än 9 månaderUSB-mjukvarusats: 13G719, reservbatteri: 13G718, sond av K-typ: 13G720DUBBEL K4 610 SEK
B
13G717
+/- 0.3% AV LÄSNING +1.4; 3% RHMer än 9 månaderUSB-mjukvarusats: 13G719, reservbatteri: 13G718, sond av K-typ: 13G720DUBBEL K5 098 SEK
C
13G713
+/- 1.29 MånaderUSB-mjukvara: 13G719, reservbatteri: 13G718TEMP1 715 SEK
D
13G715
+/- 1.2, +/- 3% RHMer än 9 månaderUSB-mjukvara: 13G719, reservbatteri: 13G718TEMP. & RH2 168 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?