Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 15939 5/16 x 1-1/4 Rostfritt stål med räfflade skarvar | AC3WQZ 2XAD3

APPROVED VENDOR 15939 5/16 x 1-1/4 rostfritt stål med räfflade skarvar

Finns i lager
Artikel: AC3WQZ Modell: 15939Korsreferens: 2XAD3
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
36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1.25 "
Pin Dia.5 / 16 "
TypSpår
Användbar längd1 7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15939 5/16 x 1-1/4 rostfritt stål med räfflade skarvar
36SEK /enhet