Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 16W711 Threaded Shank Drill Bit 7/32 Overall Length 5/8 M2 | AA7ZZW

APPROVED VENDOR 16W711 gängad skaftborr 7/32 total längd 5/8 M2

Finns i lager
Artikel: AA7ZZW Modell: 16W711
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
9SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad skaftborr
Decimal ekvivalent. 2188
FinishSvartoxid
Flöjlängd5 / 16 "
Bråkstorlek7 / 32 "
MaterialStål M2
Total längd5 / 8 "
Pekvinkel135 grader
Skaftstorlek1 / 4-28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekMaterialTotal längdTrådstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 16W693 Gängad borrkrona # 40 Total längd 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-Stål M21 / 2 "#4094SEK
GODKÄNT SÄLJARE 16W695 Gängad skaftborr 1/8 Total längd 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Stål M21 / 2 "-27SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W696 Gängad skaftborr # 30 Total längd 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-Stål M29 / 16 "-97SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W697 Gängad skaftborr 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Stål M29 / 16 "-8SEK
GODKÄNT FÖRSÄLJARE 16W699 gängad skaftborr 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Stål M29 / 16 "-8SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W701 Gängad skaftborr # 21 Total längd 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-Stål M29 / 16 "#217SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W702 gängad skaftborr # 20 Total längd 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-Stål M29 / 16 "#2093SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16W711 gängad skaftborr 7/32 total längd 5/8 M2
9SEK /enhet