Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D859 Carbide Bur Egg 1/2 | AA8NAP

APPROVED VENDOR 19D859 Carbide Bur Egg 1/2

Finns i lager
Artikel: AA8NAP Modell: 19D859
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd7 / 8 "
Max. Varvtal15000-40000
Total längd2.625 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaÄgg
HandelsnummerSE-5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Härdat stål1 / 4 "SE-1228SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D862 Carbide Bur Egg 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SE-41111SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Härdat stål1 / 4 "SE-3314SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Härdat stål1 / 4 "SE-71 071 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Härdat stål1 / 4 "SE-6820SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D859 Carbide Bur Egg 1/2
494SEK /enhet