Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D904 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/4 | AA8NCM

APPROVED VENDOR 19D904 Hårdmetallborr spetsig kon 1/4

Finns i lager
Artikel: AA8NCM Modell: 19D904
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel22 grader
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal30000-40000
Total längd2"
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsig kon
HandelsnummerSM-51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D899 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/2 | AA8NCH 19D89928 grader1 / 2 "7 / 8 "15000-400002.75 "1 / 4 "SM-5533SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D901 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/4 | AA8NCJ 19D90122 grader1 / 4 "1 / 2 "20000-300002"1 / 4 "SM-1231SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D902 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/4 | AA8NCK 19D90214 grader1 / 4 "3 / 4 "20000-300002"1 / 4 "SM-2270SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D903 Hårdmetall Bur Pointed Cone 1/4 | AA8NCL 19D90310 grader1 / 4 "1"30000-400002"1 / 4 "SM-3300SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D908 Carbide Bur Pointed Cone 3/8 | AA8NCR 19D90828 grader3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "1 / 4 "SM-4475SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D909 Hårdmetall Bur Pointed Cone 5/8 | AA8NCT 19D90931 grader5 / 8 "1"12000-250002.875 "1 / 4 "SM-6782SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D904 Hårdmetallborr spetsig kon 1/4
188SEK /enhet