GODKÄND LEVERANTÖR 1ANZ8 Industriell trådhylla H74 W36 Krom | AA8XLP 1ZTH6

APPROVED VENDOR 1ANZ8 Industriell trådhylla H74 W36 Krom

Finns i lager
Artikel: AA8XLP Modell: 1ANZ8Korsreferens: 1ZTH6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
Färgkrom
Djup24 "
FinishFörkromad
Höjd74 "
MaterialStål
Antal hyllor4
Hylljusteringar1 "steg
Hyllkapacitet800 lb.
HylltypFörrätt
Bredd36 "
Trådhylla FinishFörkromad
Trådhylla MaterialStål
Trådhylla TypFörrätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.12
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdHyllkapacitetHylltypBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 1PGF2 Industriell trådhylla H63 W24 Krom | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 lb.Förrätt24 "4 304 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PGF3 Industriell trådhylla H63 W36 Krom | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 lb.Förrätt36 "4 705 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PGF8 Industriell trådhylla H74 W24 Krom | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 lb.Förrätt24 "3 119 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1PGF9 Industriell trådhylla H74 W36 Krom | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 lb.Förrätt36 "3 545 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PGG5 Industriell trådhylla H74 W24 Krom | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 lb.Förrätt24 "3 851 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZTJ3 Industriell trådhylla H63 W24 Krom | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 lb.Förrätt24 "4 365 kr
GODKÄND SÄLJARE 1ZTJ4 Industriell trådhylla H63 W36 Krom | AB4QCB 1ZTJ418 "63 "800 lb.Förrätt36 "4 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ANZ8 Industriell trådhylla H74 W36 Krom
3 813 kr /enhet