VICKERS Hydraulventilens magnetventil


Filter
Spolvolt: 110-120 VAC , Hz: 50/60 , Tätningstyp: Fluor , Typ: Driven magnetventil
StilModellförbindelseGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekBreddPris (ex moms)
A
02-144984
1/2 "rörlåda103.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 724 SEK
B
02-110416
1/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 368 SEK
A
02-144938
DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD31002"8 964 SEK
C
02-119475
DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "14 228 SEK
C
02-119859
DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "15 005 SEK
B
859159
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 464 SEK
A
859161
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 399 SEK
C
02-101991
Terminalbox124.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "15 867 SEK
C
02-119590
Terminalbox244.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "16 831 SEK

Hydraulventilens magnetventil

Vickers magnetstyrda riktningsventiler används för att styra och stoppa vätskeflödet när som helst i ett hydraulsystem. Dessa ATEX-godkända ventiler har utformats och utvecklats för utrustning installerad i potentiellt explosiva atmosfärer och erbjuder flervätskekapacitet utan ytterligare behov av byte av tätningar. De klarar av en maximal flödeshastighet på 80 l / min och finns i maximalt tryck på 3000 psi och 5075 psi på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?