Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1CFN9 Plow Bolt Flat 7/16-14 X 1 1/4 With Nut, 25PK | AA9CDB

APPROVED VENDOR 1CFN9 Plogbult Flat 7/16-14 X 1 1/4 med mutter, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9CDB Modell: 1CFN9

Få det Maj 16, Torsdag
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
20SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
Finishzink
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.826 "
Huvudhöjd0.364 "
Head Typ# 3 Flat
Längd1.25 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.45 "
DraghållfasthetSAE J 429, SAE J 995 PSI
Tråd storlek7 / 16-14
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDML

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFN9 Plogbult Flat 7/16-14 X 1 1/4 med mutter, 25PK
20SEK /packa