Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1CFP6 Plow Bolt Flat 1/2-13 X 2 1/2 With Nut, 10PK | AA9CDH

APPROVED VENDOR 1CFP6 plogbult platt 1/2-13 X 2 1/2 med mutter, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9CDH Modell: 1CFP6
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
332SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
Finishzink
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.945 "
Huvudhöjd0.417 "
Head Typ# 3 Flat
Längd2.5 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.515 "
DraghållfasthetSAE J 429, SAE J 995 PSI
Tråd storlek1 / 2-13
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDML

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP6 plogbult platt 1/2-13 X 2 1/2 med mutter, 10PK
332SEK /packa