EXAIR Högeffektiv luftförstärkare


Filter
Material: Aluminium , Utdata: Hög effektivitet fixad , Tryckområde: 5 till 120 psi
StilModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.Max. dBATotal längdPris (ex moms)
A
120024
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "10 820 SEK
A
120021
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "3 569 SEK
A
120020
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "1 806 SEK
A
120022
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "4 459 SEK

Högeffektiv luftförstärkare

Exair-luftförstärkare är lämpliga för cirkulerande luft, förflyttning av rök och rök för svetsning, rengöring av delar, dammuppsamling och värmedistribution. Dessa luftförstärkare av aluminium arbetar på tryckluft och har inga rörliga delar som säkerställer inga inre hinder, vilket ger luftflödesförstärkning och minimerar ljudnivåerna. Dessa förstärkare uppfyller OSHA-kraven för buller och tryck och har en lätt och kompakt design för enkel installation och underhåll. Välj bland ett brett utbud av dessa luftförstärkare, tillgängliga i 1/8, 3/8, 1/4 & 1/2 tums NPT-luftintag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?