Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1CFZ8 Plow Bolt Domed 1-8 X 2 1/2 Inch Plain, 5PK | AA9CFU

APPROVED VENDOR 1CFZ8 plogbult kupolformad 1-8 X 2 1/2 tum slät, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9CFU Modell: 1CFZ8

Få det Maj 15, Onsdag
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
420SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.1.597 "
Huvudhöjd0.737 "
Head Typ# 3 Kupol
Längd2.5 "
MaterialLegerat stål
Fyrkantig bredd1.031 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek1-8
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.413
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdLängdFyrkantig breddTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1CGB5 Plogbult Kupolformad 1 1/8-7 x 4 1/2 tum Vanlig | AA9CGN 1CGB5Enkel1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFZ8 plogbult kupolformad 1-8 X 2 1/2 tum slät, 5PK
420SEK /packa