DESTACO 8007-serie pneumatiska vippklämmor


Filter
Barstil: Fastämne , Klämstångsöppning: 98 grader
StilModellHantera typHållkapacitetUtövar kraftKlämarmslängdHamnstorlekHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
8007-EHL
Manuellt handtag vänster sida830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 851 SEK
B
8007-EHR
Manuellt handtag höger sida830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 851 SEK
C
8007-E
Utan handtag830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 388 SEK

8007-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 8007-serie pneumatiska vippklämmor har spår som rymmer runda sensorer och T-spår. Dessa klämmor har härdade stift och en solid klämstång för lång livslängd och förbättrad prestanda. Destaco 8007-seriens klämma används ofta i monteringsanläggningar och svetsning av arbetsstycken i olika kommersiella industrier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?