APPROVED VENDOR 1CNT8 Double Fixture Wye 2 Inch x 1-1/2 Inch Hub | AA9EAE

APPROVED VENDOR 1CNT8 dubbelfixtur Wye 2 tum x 1-1/2 tum nav

Finns i lager
Artikel: AA9EAE Modell: 1CNT8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel fixtur Wye
Body MaterialABS
AnslutningstypHub x Hub x Hub x Hub
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT8 dubbelfixtur Wye 2 tum x 1-1/2 tum nav
233SEK /enhet