Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1CNV6 fälladapter 1-1 / 2 tums slip x tapp | AA9EAK

APPROVED VENDOR 1CNV6 Trap Adapter 1-1/2 Inch Slip x Pigot

Finns i lager
Artikel: AA9EAK Modell: 1CNV6
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFångadapter för hane med poly mutter
Body MaterialABS
AnslutningstypTapp x glidfog
Rörstorlek1.5 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1CNV4 fälladapter 1-1 / 2-tums nav x glid | AA9EAH 1CNV4Nav x glidförbandFångadapter för hon med poly mutter1.5 "38SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1WJL6 fälladapter 1-1 / 2-tums nav x glid | AB4ADD 1WJL6Nav x glidförbandFångadapter för hon med mutter och bricka1.5 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJL7 fälladapter 1-1 / 2 tum x 1-1 / 4 tum nav x slip | AB4ADE 1WJL7Nav x glidförbandFångadapter för hon med mutter och bricka1-1/2" x 1-1/4"46SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJN2 fälladapter 1-1 / 2 tum x 1-1 / 4 tum slip x tapp | AB4ADJ 1WJN2Tapp x glidfogFångadapter för hane med mutter och bricka1-1/2" x 1-1/4"55SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1WJN3 fälladapter 1-1 / 2 tums slip x tapp | AB4ADK 1WJN3Tapp x glidfogFångadapter för hane med mutter och bricka1.5 "51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV6 Trap Adapter 1-1/2 Inch Slip x Pigot
50SEK /enhet