Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1G191 Vridplåthjul 176 Lb 4 tums diameter | AA9VEF

APPROVED VENDOR 1G191 Svängplatta Hjul 176 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AA9VEF Modell: 1G191
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer80 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg176 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden4 61 / 64 "
Plate Storlek3-3/4 x 2-3/4"
Plattjocklek0.109 "
plattypD
RacewayDubbel boll
HjullagerVanligt hål
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)0.1
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1G095 Vridplåthjul 250 Lb 3-1 / 2 tums diameter | AA9VDR 1G095250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "275SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G096 Vridplåthjul 250 Lb 4 tums diameter | AA9VDT 1G096250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "283SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G097 Vridplåthjul 250 Lb 5 tum Diameter | AA9VDU 1G097250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "314SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G190 Vridplåthjul 154 Lb 3 tum Diameter | AA9VEE 1G190154 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "172SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G192 Vridplåthjul 198 Lb 5 tums diameter | AA9VEG 1G192198 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "234SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1G196 Svängplatta Hjul 176 Lb 3 Inch Diameter | AA9VEL 1G196176 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "178SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G197 Vridplåthjul 198 Lb 4 tums diameter | AA9VEM 1G197198 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1G191 Svängplatta Hjul 176 Lb 4 tums diameter
203SEK /enhet