APPROVED VENDOR Vridplattahjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris (ex moms)
A
1UHH5
75 lb.0 till 299 pundGummi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "34 SEK
B
1UHP6
100 lb.0 till 299 pundpolyolefin1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "37 SEK
A
1UHH6
100 lb.0 till 299 pundGummi1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "66 SEK
C
1UHN5
125 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "158 SEK
D
1UKW6
125 lb.0 till 299 pundGjutjärn1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "82 SEK
C
1UHN3
125 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "126 SEK
E
1UKP7
125 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "118 SEK
B
1UHP8
125 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "-
RFQ
F
1UHV9
140 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "145 SEK
B
1UHP9
140 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "88 SEK
G
1G190
154 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "172 SEK
H
4W905
155 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "194 SEK
H
4W906
165 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "190 SEK
I
1UKU1
175 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.119 "115 SEK
J
1 SEK 9
175 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.118 "110 SEK
K
1G196
176 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "178 SEK
L
4X694
176 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "111 SEK
M
1G191
176 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "203 SEK
N
1G192
198 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "234 SEK
K
1G197
198 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "222 SEK
O
5X728
198 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "126 SEK
P
1UHW8
200 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "221 SEK
H
4W907
200 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.5 "213 SEK
Q
1UHY2
200 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "223 SEK
J
1UKT2
210 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "109 SEK
R
2G301
210 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "168 SEK
S
1UKU3
210 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "130 SEK
L
4X695
220 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "159 SEK
K
1G198
220 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "237 SEK
P
1UHW9
250 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "219 SEK
T
4W911
250 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "179 SEK
U
1G095
250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "275 SEK
U
1G097
250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "314 SEK
Q
1UHY4
250 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "306 SEK
U
1G096
250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "283 SEK
V
1UKW8
250 lb.0 till 299 pundGjutjärn5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "178 SEK
W
1UHY3
250 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "205 SEK
O
5X729
275 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "162 SEK
U
4W924
275 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "269 SEK
T
4W912
275 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "199 SEK
U
4W925
300 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "297 SEK
X
1UKU4
300 lb.300 till 999 pundGummi3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "50 SEK
T
4W913
300 lb.300 till 999 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "214 SEK
P
1UHX1
300 lb.300 till 999 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "199 SEK
P
1UHX2
325 lb.300 till 999 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "224 SEK
O
5X730
330 lb.300 till 999 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "179 SEK
Y
1UHZ7
350 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "289 SEK
Z
1NWR1
350 lb.300 till 999 pundGummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "534 SEK
A1
1ULH9
350 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "517 SEK
B1
1NWJ2
350 lb.300 till 999 pundGummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "561 SEK
C1
1UKV9
450 lb.300 till 999 pundFenol3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "302 SEK
D1
1UKW9
450 lb.300 till 999 pundGjutjärn3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "370 SEK
E1
4HXN3
600 lb.300 till 999 pundFenol3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "380 SEK
F1
1NUW7
600 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "773 SEK
G1
4HXK9
600 lb.300 till 999 pundpolyolefin3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "319 SEK
H1
1NWK1
700 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "550 SEK
I1
1NWH9
700 lb.300 till 999 pundGjutjärn3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "436 SEK
I1
1NWL2
700 lb.300 till 999 pundGjutjärn3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"4.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "539 SEK
F1
1NUX1
750 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "812 SEK
J1
1NUY1
750 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "747 SEK
K1
1NWN3
800 lb.300 till 999 pundGlasfylld nylon3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "728 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?