Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1GLZ6 Insexskruv, klass 5 M12 x 1.25, 45 mm längd, 10PK | AA9WHH

APPROVED VENDOR 1GLZ6 sexkantsskruv, klass 5 M12 x 1.25, 45 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AA9WHH Modell: 1GLZ6
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.25
DiameterM12
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet45mm
MaterialStål
Min. Trådlängd45mm
Bevisbelastning92,800 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1GLZ6 sexkantsskruv, klass 5 M12 x 1.25, 45 mm längd, 10 PK
166SEK /packa