Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1HY24 Rod Coupling Nut 18-8 1/4-20, 10PK | AA9XQF

APPROVED VENDOR 1HY24 Stångkopplingsmutter 18-8 1/4-20, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9XQF Modell: 1HY24
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
427SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
FinishEnkel
Längd7 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns80,000 psi
Min. Avkastning (PSI)50,000
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1HY24 Stångkopplingsmutter 18-8 1/4-20, 10PK
427SEK /packa