Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Hex Jam Nut 7/16-20 11/16 Inch, 50PK | AA9ZAH 1JY67

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Sexkantsmutter 7/16-20 11/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZAH Modell: U11380.043.0001Korsreferens: 1JY67

Få det Maj 6, Måndag
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
104SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialLågt kolstål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
FinishZink-pläterad
Höjd1 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetC32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd11 / 16 "
Skiftnyckelstorlek11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Sexkantsmutter 7/16-20 11/16 tum, 50PK
104SEK /packa