Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1KA40 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 X 2-1/4, 100PK | AA9ZXA

APPROVED VENDOR 1KA40 sexkantskruv, klass 5 5/16-18 X 2-1/4, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZXA Modell: 1KA40
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
22SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning4450 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1KA40 sexkantskruv, klass 5 5/16-18 X 2-1/4, 100 PK
22SEK /packa