Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAE5 Weld Nut 8-32 5/8 X 7/16 Inch, 10PK | AB2CTE

APPROVED VENDOR 1LAE5 svetsmutter 8-32 5/8 X 7/16 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTE Modell: 1LAE5

Få det Maj 8, Onsdag
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
128SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd5 / 8 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd7 / 16 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 8-32
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.13 / 64 "
Pilothöjd0.030 "
Pilothålsstorlek7 / 32 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.188 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE5 svetsmutter 8-32 5/8 X 7/16 tum, 10PK
128SEK /packa