Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAG3 Weld Nut 6-32 23/32 X 3/8 Inch, 50PK | AB2CTX

APPROVED VENDOR 1LAG3 svetsmutter 6-32 23/32 X 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTX Modell: 1LAG3
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd23 / 32 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd3 / 8 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 6-32
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.3 / 16 "
Pilothöjd0.034 "
Pilothålsstorlek13 / 64 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.188 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG3 svetsmutter 6-32 23/32 X 3/8 tum, 50PK
211SEK /packa