VESTIL SPT-3060-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 30 x 60 tum Storlek med skala

Finns i lager
Artikel: AG7ZGN Modell: SPT-3060-SCL

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
BatteritypAA
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Styv (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Däckhöjd15 1 / 16 "
Däcklängd60 "
Däckbredd30 "
Främre hjul Dia.8"
Hantera höjd40 "
Höjd40 "
Inkluderar(1) 40" höjdhandtag, viktvåg kräver (6) AA-batterier, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd
Längd64.38 "
Lastkapacitet3600 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd15.06 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteri6
Antal hjul4
Totala höjden40 "
Total längd65.88 "
Total bredd30 "
Plattformshöjd15.06 "
Plattform Längd60 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd30 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.8"
Statisk lastkapacitet3,600 Ibs
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 193.95
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)163.51
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddDäckhöjdDäcklängdPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddDäckbreddInkluderarPris
VESTIL SPT-2448 Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek | AG7ZGK SPT-244824 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd10 003 kr
VESTIL SPT-2448-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek med skala | AG7ZGL SPT-2448-SCL24 "15 1 / 16 "48 "15.06 "48 "24 "24 "(1) 40" höjdhandtag, viktvåg kräver (6) AA-batterier, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd31 910 kr
VESTIL SPT-3060 stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 30 x 60 tum Storlek | AG7ZGM SPT-306030 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd10 474 kr
VESTIL SPT-3672 Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 36 x 72 tum Storlek | AG7ZGP SPT-367236 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd10 866 kr
RFQ
VESTIL SPT-3672-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 36 x 72 tum Storlek med skala | AG7ZGQ SPT-3672-SCL36 "15 1 / 16 "72 "15.06 "72 "36 "36 "(1) 40" höjdhandtag, viktvåg kräver (6) AA-batterier, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd41 022 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPT-3060-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 30 x 60 tum Storlek med skala
34 984 kr /enhet