Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAH3 Weld Nut 5/16-18 9/16 Inch Width, 50PK | AB2CUG

APPROVED VENDOR 1LAH3 svetsmutter 5/16-18 9/16 tums bredd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUG Modell: 1LAH3
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
255SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Bastjocklek7 / 32 "
Basbredd9 / 16 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typHex-svetsmutter med utsprång
Pilot Dia.15 / 32 "
Pilothöjd0.085 "
Pilothålsstorlek31 / 64 "
Projektionshöjd0.400 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHex med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (6)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH3 svetsmutter 5/16-18 9/16 tums bredd, 50PK
255SEK /packa