VESTIL VAN-seriens lyftarm


Filter
Bashöjd: 6.38 " , Baslängd: 8" , Basbredd: 8" , Kapacitet: 400 Ibs , Färg: Blå , Sladdlängd: 8 ft. , Djup: 45.75 " , förlängd längd: 39.75 " , Utökat max. Krokhöjd: 36.13 " , Maststorlek: 4" , Material: Stål , Motor HP: 2 hk , Monteringsplattans längd: 8" , Monteringsplattans bredd: 8" , Driftläge: Manuell , Fas: 1 , indragen kapacitet: 400 Ibs , indragen längd: 19.88 " , Indragen Max. Krokhöjd: 36.13 " , Rotation: 360 grader , Swing Reach: 0 "till 39 3/4"
StilModellBreddFörlängd min. KrokhöjdMarkavståndVinschhastighet vid full belastningArtikelTotal kabellängdStrömtypIndragen Min. KrokhöjdPris (ex moms)
A
VAN-J-AC
9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMJib Crane25 ft.AC-driven vinsch0"28 068 SEK
B
VAN-J-DC
12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC36.13 "18 197 SEK
C
VAN-J
13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Manuell handvinsch0"13 104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?