Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LAH4 svetsmutter 3/8-16 5/8 tums bas, 50PK | AB2CUH

APPROVED VENDOR 1LAH4 svetsmutter 3/8-16 5/8 tums bas, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUH Modell: 1LAH4

Få det Maj 8, Onsdag
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
424SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Bastjocklek1 / 4 "
Basbredd5 / 8 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typHex-svetsmutter med utsprång
Pilot Dia.17 / 32 "
Pilothöjd0.085 "
Pilothålsstorlek35 / 64 "
Projektionshöjd0.400 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHex med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (3)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH4 svetsmutter 3/8-16 5/8 tums bas, 50PK
424SEK /packa