Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAH5 Weld Nut 10-24 5/8 X 7/16 Inch, 50PK | AB2CUJ

APPROVED VENDOR 1LAH5 svetsmutter 10-24 5/8 X 7/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUJ Modell: 1LAH5
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd5 / 8 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd7 / 16 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 10-24
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med utsprång
Pilot Dia.15 / 64 "
Pilothöjd0.032 "
Pilothålsstorlek1 / 4 "
Projektionshöjd0.012 "
Projiceringsbredd0.188 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH5 svetsmutter 10-24 5/8 X 7/16 tum, 50PK
151SEK /packa