MAGLINER HMK419E11 - N Modular Hand Truck 500 Lb. | AE7JYW 5YP02

MAGLINER HMK419E11--N Modulär handtruck 500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7JYW Modell: HMK419E11--NKorsreferens: 5YP02

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulär handbil
FärgSilver
FinishAluminium
Hantera typKontinuerlig ram Flow Back
Lastkapacitet500 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup9"
Nosplattans bredd14 "
Övergripande djup20 "
Totala höjden48 "
Total bredd18 "
HjullagerHalvprecision
Hjuldiameter8"
HjultypGjutformat gummi
Hjulbredd1.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjultypFinishHantera typHjulbreddÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHjullagerPris
MAGLINER HMK111AA1 Lastbilshand 500 Lb | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Mögel-påAluminiumA1.625 "18.5 "48 "17.13 "Sluten3 698 kr
MAGLINER HMK15AUA4 Lastbil Hand 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumatiskAluminiumB4"18.5 "52 "21 "Sluten4 120 kr
MAGLINER HMK116K1B Modulär handtruck 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BIcke-märkbar ballongkuddeAluminiumKontinuerlig ram Dual Pin2"20 "48 "20 "Halvprecision4 162 kr
MAGLINER HMK122UAA modulär handbil 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumatiskAluminiumKontinuerlig ram Flow Back1.625 "20 "48 "21 "Halvprecision3 819 kr
MAGLINER HMK25AAAB Modulär handtruck 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABIcke-märkbar ballongkuddeAluminiumKontinuerlig ramögla2"20 "52 "21 "Halvprecision4 434 kr
MAGLINER HMK116UA1 Allmän handbil 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Gjutformat gummiNaturalDubbelt grepp1.25 "16.5 "52 "18 "Sluten3 634 kr
MAGLINER HMK111AM4 Allmän handbil 500 Lb. | AF4FAZ 8UMK9 HMK111AM4PneumatiskNaturalKontinuerlig ramögla2.75 "18.5 "48 "17.13 "Sluten3 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLINER HMK419E11--N Modulär handtruck 500 Lb.
4 209 kr /enhet