Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAV8 Spring Nut J Style 10-24 Steel, 50PK | AB2CXQ

APPROVED VENDOR 1LAV8 Fjädermutter J Stil 10-24 Stål, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CXQ Modell: 1LAV8

Få det Maj 8, Onsdag
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernötter
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten0.562 "
Dia./ trådstorlek# 10-24
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.045 till 0.062 "
Längd0.97 "
MaterialFjäderstål
Mutter typJ Style Fjädermutter
Rockwell HårdhetC40 till C50
FormaJ
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypJ stil
Bredd0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFör paneltjocklekLängdRockwell HårdhetTjocklekGängtypBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1LAZ6 fjädermutter J Style #8 Stål - paket med 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 till 0.062 "0.53 "C40 till C500.028 "UNC0.5 "608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAV8 Fjädermutter J Stil 10-24 Stål, 50PK
336SEK /packa