Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LBL1 Street Armbåge 90 graders galvaniserad smidbar 3/4 tum | AB2DEA

APPROVED VENDOR 1LBL1 Street Armbow 90 grader galvaniserad formbar 3/4in

Finns i lager
Artikel: AB2DEA Modell: 1LBL1
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBK9 Street Armbåge 90 graders galvaniserat järn 1/2 tum | AB2DDZ 1LBK9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi98SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPD2 Street Armbåge 90 graders 1/4 tum glavaniserad | AB2LJV 1MPD2Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-215SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPD4 Street Armbåge 90 graders 1/2 tum glavaniserad | AB2LJX 1MPD4Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MPD5 Street Armbåge 90 grader 3/4 tums glavaniserad | AB2LJY 1MPD5Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MPD6 Street Armbåge 90 grader 1 tums glavaniserad | AB2LJZ 1MPD6Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2WJ14 Street Elbow 90 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UWX 2WJ14Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi838SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WJ15 Street Elbow 90 Degree 4 Inch Npt Iron | AC3UWY 2WJ15Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBL1 Street Armbow 90 grader galvaniserad formbar 3/4in
145SEK /enhet