APPROVED VENDOR Street Armbow, 90 grader, FNPT x MNPT, galvaniserad metall


Filter
Kopplingstyp: FNPT x MNPT
StilModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris (ex moms)
A
1MPD2
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-380 SEK
A
1MPD5
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--
RFQ
A
1MPD4
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--
RFQ
A
1MPD6
Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"--
RFQ
B
2WJ15
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi1 939 SEK
C
1LBL1
Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi194 SEK
D
5P823
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi70 SEK
D
5P819
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi73 SEK
D
5P826
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1.5 "150 psi197 SEK
C
1LBK9
Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi127 SEK
B
2WJ14
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi1 031 SEK
D
5P827
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG2"150 psi331 SEK
D
5P824
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi101 SEK
D
5P820
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi61 SEK
D
5P825
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "150 psi148 SEK
D
5P821
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi69 SEK
D
5P822
Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi62 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?